ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
ジザイ着脱テープ原状回復一般型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12729458
品番
95230
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。
用途
取付け/着脱
材質
ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)
19
色
白
質量(g)
6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.45
入数
1
最大耐荷重(kg)
2.2
商品説明動画
ジザイ着脱テープ原状回復一般型
参考になった