ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
薄型結束ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50組)
注文コード
12729494
品番
90924
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
セット内容
黒25本、グレー25本
色
黒/グレー
質量(g)
1
長さ(m)
0.2
入数
50
用途
ケーブル結束
材質
ポロプロピレン/ナイロン
幅(mm)
12.7
タイプ
フック&ループベルト
商品説明動画
薄型結束ベルト
参考になった