90340 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729519 90340 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729519 90340 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729519 90340 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729519 90340 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729519

高耐力結束ベルト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12729519 品番 90340
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!

質量(g)48 用途固定・結束 材質ポリエチレン/ナイロン 幅(mm)19 タイプフック&ループベルト 長さ(m)3.6 剪断強度(kg)1.5 入数1
注意
※剪断強度は1cm2重ね合わせた状態での値になります

商品説明動画

高耐力結束ベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする