曜日別特売
91372 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729528

 

91372 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729528
91372 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729528
91372 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729528
91372 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729528
91372 高耐力結束ベルト ベルクロ 12729528

高耐力結束ベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)38
長さ(m)9
内容量1個注文コード12729528品番91372
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!

用途固定・結束質量(g)239材質ポリエチレン/ナイロン幅(mm)38タイプフック&ループベルト長さ(m)9剪断強度(kg)1.5入数1
注意
※剪断強度は1cm2重ね合わせた状態での値になります

商品説明動画

高耐力結束ベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする