ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
ガーデニング用結束ベルト 65%リサイクル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12729537
品番
30071
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!
用途
植物結束
材質
ナイロン
幅(mm)
12
色
グリーン
質量(g)
46
タイプ
フック&ループベルト
長さ(m)
15.2
入数
1
商品説明動画
ガーデニング用結束ベルト 65%リサイクル
参考になった