大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
Vベルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12729564
品番
VHS-0.63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
使用荷重(t)
0.63
用途
玉掛け用、吊り索用
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
158
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
44
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
10.5
寸法I(mm)
36
寸法K(mm)
8
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.82MB)