大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
メガマウスシャックル電気
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12729589
品番
MMS-1EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。
用途
口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。
質量(kg)
2.1
寸法L(mm)
160
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
110
寸法d3(mm)
20
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応