Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関収納
Panasonic(パナソニック)の 玄関収納箱
トールユニット(H2070用)1.5型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12729738
品番
XQCE2T21PNJY
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
取っ手のないプッシュオープン式。タッチラッチ機構の為、取っ手は不要です。
付属品
可動棚(樹脂製)×9枚、固定棚×1枚
適合
4VOC基準適合(木質建材)
色
メープル
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×400(380)×2070
収納量
約17足
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
扉形式
フラットタッチ
関連資料:
(1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません