Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関収納
Panasonic(パナソニック)の 玄関収納箱
ローユニット(H2070/2350用)1.5型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12730630
品番
XQCE2L11PNEV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,200
取っ手のないプッシュオープン式。タッチラッチ機構の為、取っ手は不要です。
付属品
可動棚(樹脂製)×4枚
適合
4VOC基準適合(木質建材)
色
イデアオーク
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×400(380)×780
収納量
約8足
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
扉形式
フラットタッチ
関連資料:
(1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12730630
XQCE2L11PNEV
19461079
XQCE4L11PNEV
玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)