3/22より値下げ!現場を応援
ストロングホールド
ストロングホールドの ビニールテープ
ストロングホールドの ビニールテープ一般用途
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12731874
品番
ST35-075-66BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
値下げ
¥
949
バスケットに入れる
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
色
青
テープ幅(mm)
19.1
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
PVC
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.2N/10mm
使用温度範囲(℃)
-18〜105
主な用途
電気・電子用
用途
電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
トラスコ品番
216-7612
材質
PVC
伸び(%)
260
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、耐寒