ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12731926 品番 ST35-075-66VI
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。

テープ幅(mm)19.1 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 基材PVC 粘着剤ゴム系 粘着力2.2N/10mm 使用温度範囲(℃)-18〜105 主な用途電気・電子用 用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 トラスコ品番216-7631 材質PVC 伸び(%)260 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする