商品画像
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 金属用
トカゲハイパー1.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12732005
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。
最高の寿命と耐久力を重視した製品。
外径(Φmm)
125
用途
ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)
仕様
両面補強
粒度
#36
厚さ(mm)
1.5
砥材
CZ
穴径(Φmm)
22
硬度
P
主要切断材料
ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
※トイシ側面の使用は、破損する恐れがありますのでおやめください。