LEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750〜1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12732066 品番DSLD15C1
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm〜1500lm、点灯時間は約10秒〜約10分、点灯開始照度は5lx〜200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30〜85mmのマスト、厚さ15〜100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。

付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約0.9(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20〜40(結露なきこと) 外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず) 消費電力(W)15.5(待機時1以下) 全光束(Lm)750〜1500(全光束調整ボリュームにより連続可変) 電源コード(m)約3(VCT、ACプラグ:防雨型) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000 照度(Lx)【点灯開始】5〜200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え/フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 光源色昼光色 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 点灯時間10秒〜10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 高さ(m)1.8〜2.5(取付) 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48 動作電圧(V)AC100(50/60Hz)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品説明動画

LEDセンサーライト点灯動画(DSLD15C1)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする