QNAP NAS TS-464 ミドル 4/8/12/16/24/32/40/48TB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12732084 品番T464M104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥177,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

Intelクアッドコアデュアルポート 2.5GbE NASは、高速転送および仮想化アプリケーションに対応する、M.2 SSD キャッシュおよびPCIe拡張性能に対応します。
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。TS-464は4 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。
TS-464は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大16 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。

セット内容NAS本体、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 2.26 総重量:3.6 容量4TB(1TB×4) 消費電力(W)HDDスリープ時 : 11、3 ,通常動作時 : 25、98 (ドライブを全部取り付けた状態でテスト) 出力1×HDMI 2.0 メモリースロット : 2×DDR4 SO-DIMM、標準 : 4GB (1×4GB)、最大 : 16GB (2×8GB)※ デュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0〜40 スロット2×M.2 2280 PCIe Gen.3×1 動作湿度(%)5〜95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン1×120mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) インジケータLED:電源、ステータス、LAN、USB、HDD 1-4 拡張スロット数スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 フォームファクタタワー 電源ユニット90WACアダプター、100-240V ボタン仕様電源、USBコピー、リセット

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする