ヒラハラ
ヒラハラの 看板・POP・掲示用品
ヒラハラの インフォメーションスタンド
ヒラハラの インフォメーションボード/案内板
サンプルケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12734516
品番
44656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
アクリルケース付属
厚さ(mm)
4
質量(kg)
21.5
色
ブラック
型番
SP-56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横850×970×450
色(本体)
ブラック
面板寸法(mm)
横600×縦250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません