サンプルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12734577 品番 44634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

サンプルケースでメニューを見せて集客率UP

用途メニューやポスター等の掲示に 仕様アクリルケース付属 質量(kg)11 ブラック 型番SP-72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横450×880×400 色(本体)ブラック 面板寸法(mm)横450×縦250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする