西崎ベース
西崎ベースの 室内表示
西崎ベースの 案内標識
ツケレルン 1Wayピクトサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12736065
品番
1way-0004-TW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
授乳室ピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組み立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途
授乳室の場所表示看板に。
セット内容
落下防止用釘×4
厚さ(mm)
3
色
チークウッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×105×20
取付け方法
両面テープ(付属)
表示内容
授乳室
注意
※貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。
※凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
※クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
※強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。
※設置時等、落とさないように気をつけて下さい。商品が割れる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません