ファイヤーピット TOMOSHIBI 火鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12737718 品番6300033659
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。

用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。 付属品仕切り板、燃料槽、消火器具 寸法(mm)上部直径120×下部直径80×高さ100 質量(g)700 内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30 燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20
注意
※本製品の周辺には燃えやすいものを置かないでください。
※安定した床上または台上でご使用ください。また、燃料がこぼれても問題のない場所でご使用ください。
※使用中から使用後の熱が収まるまで、本製品のそばを離れないでください。
※屋内やテント内での使用時には、換気を十分に行うようにしてください。
※部屋のサイズによりますが、1〜2時間おきの換気を推奨いたします。
※燃焼中の燃料補給は絶対に行わないでください。
※本体は高温になる場合がございます。完全に温度が下がったことを確認してから触れてください。
※屋内での使用時は、固形燃料をお勧めします。
※屋外での使用時は、風の強い時はお避けください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする