ヒラハラ
ヒラハラの 看板・POP・掲示用品
ヒラハラの インフォメーションスタンド
ヒラハラの インフォメーションボード/案内板
メニュースタンド LD-202(LED内照式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12737894
品番
104899
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メニューやポスターの掲示、用途に合わせてお使いください
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
LED内照式、広告面横差し
質量(kg)
25.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横605×1110×400
色(本体)
シルバー
面板寸法(mm)
横520×縦370
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません