メニュースタンド M-82(順番待ち記名台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12738165 品番104240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使い勝手の良い、ロングセラーの記名台です

用途メニューやポスター等の掲示に 仕様広告面角度調節可、クリップ・ペンキーパー付 質量(kg)7.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横280×1090×280 色(本体)木目柄(プリント) 面板寸法(mm)(上部)横280×縦100、(下部)横280×縦350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする