ヒラハラ
ヒラハラの 看板・POP・掲示用品
ヒラハラの インフォメーションスタンド
ヒラハラの インフォメーションボード/案内板
メニュースタンド MF-A2(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12738269
品番
044688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きなA2サイズをしっかりアピール!LEDで夜も明るく照らします
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し、角度調節可、LEDライト付
質量(kg)
11.5
サイズ
A2
表示サイズ(mm)
有効:横605×縦425
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横655×1100×380
色(本体)
シルバー
面板寸法(mm)
横625×縦440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません