ヒラハラ
ヒラハラの 看板・POP・掲示用品
ヒラハラの インフォメーションスタンド
ヒラハラの インフォメーションボード/案内板
メニュースタンド MKL-120(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12738357
品番
104903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明付き、A3サイズ対応のメニュースタンドです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し、LEDライト付
質量(kg)
15.5
サイズ
A3
表示サイズ(mm)
有効:横510×縦380
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横530×1020×400
寸法(横×縦)(mm)
原稿:420×297
色(本体)
シルバー
面板寸法(mm)
横420×縦297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません