メニュースタンド MT-A3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12738655 品番044700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

A3縦サイズ対応のメニュースタンドです。

用途メニューやポスター等の掲示に 仕様広告面縦差し、角度調節可 質量(kg)7 サイズA3 表示サイズ(mm)有効:横295×縦413 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横340×1050×280 色(本体)シルバー 面板寸法(mm)横310×縦437
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする