ヒラハラ
ヒラハラの 看板・POP・掲示用品
ヒラハラの インフォメーションスタンド
ヒラハラの インフォメーションボード/案内板
メニュースタンド MT-A3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12738680
品番
044701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
A3縦サイズ対応のメニュースタンドです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面縦差し、角度調節可
質量(kg)
7
サイズ
A3
表示サイズ(mm)
有効:横295×縦413
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横340×1050×280
色(本体)
ホワイト
面板寸法(mm)
横310×縦437
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません