6300033067 小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD) 12738777 6300033067 小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD) 12738777 6300033067 小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD) 12738777 6300033067 小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD) 12738777 6300033067 小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD) 12738777

小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12738777 品番 6300033067
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。

用途小型船舶用に。 仕様使用ボンベ(1.6L):2本、艤装品:浮輪×1、ナイフ×1、あかくみ×1、スポンジ×1、シーアンカー×1、かい×2、修理用具×1、ふいご×1、小型船舶用火せん×2(有効期限3.5年)、信号紅炎×2(有効期限3.5年)、発煙筒信号×1(有効期限3.5年)、レーダー反射器×1、天水受×1 直径(Φmm)上気室:240/下気室:260 全高(mm)天幕展張:1200 外径(Φmm)2210 浮力(kg)主気室:650/全浮力:1500 収容人数定員:6人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする