ポータブル電源 1000 Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12738908 品番JE-1000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大人気のポータブル電源 1000がProにアップグレード。充電速度が従来モデルより76%向上。
最速1.8時間で、ソーラーパネル、コンセントを使って高速フル充電が可能になりました。
軽量コンパクト設計のため、キャンプや車中泊に持ち出して電化製品を動かすことができます。
さらに停電時には非常用電源としてもご活用いただけます。

出力
USB-A出力:Quick Charge 3.0, 5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 各ポート最大18W
USB-C出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 各ポート最大100W
シガーソケット:12V=10A
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、トランスジャック*2、取扱説明書 幅(mm)340 質量(kg)11.5 高さ(mm)255 使用温度範囲(℃)-10〜40(充電0〜40) 奥行(mm)262 定格出力(W)1000 バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約2、シガーソケット×1:約12.5、 シガーソケット×2:約6、200Wソーラーパネル(別売り)×4枚:約1.8(天気次第) 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-20〜25(1年)、-20〜45(3ヶ月)、-20〜60(1ヶ月) 交流入力(50/60Hz)100V〜、最大15A 交流出力100V〜 50Hz/60Hz、 1ポート最大10A/1000W、3ポート合計1000W (瞬間最大2000W) 入力ポート数12-17.5V=8A、2ポート電流制限16A;17.5-60V=11A、2ポート電流制限22A、合計800W バッテリー容量(Wh)1002 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電*2/USB-C急速充電*2/シガーソケット

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする