「Jackery ポータブル電源 1000」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品。
キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。
Jackery ポータブル電源 1000は、278400mAh/1002Whの大容量のため、キャンプや車中泊、防災時の緊急電源として使用することができます。スマホやタブレットなどが充電できるUSB-Aを2口、USB-Cポート2口を搭載。また、パソコンの充電や電気毛布などに利用できるAC100Vコンセントは3口、車載冷蔵庫などが使用できるシガーソケットを1口搭載しており、数日間電気が使えない状況でも安心の大容量です。