大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ホソメ(P-1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
80
寸法k(mm)
18
注文コード
12739155
品番
18X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,235
販売価格(税別)
¥
2,032
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・内容量
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
9
寸法e(mm)
16
寸法b(mm)
48
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
18
寸法w(mm)
7.7
寸法dk(mm)
27
寸法ds(mm)
18
ねじの呼びd
M18