大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ホソメ(P-1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
150
寸法k(mm)
22
注文コード
12739347
品番
22X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・寸法k・内容量
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
150
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
11
寸法e(mm)
19.44
寸法b(mm)
56
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
22
寸法w(mm)
9.5
寸法dk(mm)
33
寸法ds(mm)
22
ねじの呼びd
M22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12739347
22X150
55713799
1A-V-120
Oリング 1A-V
大阪魂
1袋(10個)
¥
2,485
税込
¥
2,734
注文コードが変更になりました