22X50 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12739435 22X50 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12739435

CAP(ホソメ(P-1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 寸法k(mm)22 注文コード12739435 品番22X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,580
販売価格(税別)
1,436
この商品は長さ・寸法k・内容量など146種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)11 寸法e(mm)19.44 寸法b(mm)56 寸法s(mm)17 寸法k(mm)22 寸法w(mm)9.5 寸法dk(mm)33 寸法ds(mm)22 ねじの呼びdM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする