24X100 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12739505 24X100 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12739505

CAP(ホソメ(P-1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 寸法k(mm)24 注文コード12739505 品番24X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,726
販売価格(税別)
2,478
この商品は長さ・寸法k・内容量など146種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)100 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)12 寸法s(mm)19 寸法k(mm)24 寸法dk(mm)36 呼び径d(mm)M24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする