大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(HSK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(35個)
長さ(mm)
10
注文コード
12746557
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
3以上
範囲(mm)
全ねじ:30
寸法b(mm)
24
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M6