大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
14.9CAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
12751999
品番
10X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥981
販売価格(税別)
¥
892
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
9.149
寸法l(mm)
40
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16.27
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10