16X120 14.9CAP 大阪魂 12752358 16X120 14.9CAP 大阪魂 12752358

14.9CAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)120 注文コード12752358 品番16X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,938
販売価格(税別)
3,580
この商品は長さ・内容量など118種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)120 寸法t(mm)8 寸法e(mm)15.996 寸法l(mm)60 寸法b(mm)44 寸法s(mm)14 寸法k(mm)16 寸法da(mm)18.2 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)24.33 寸法ds(mm)16 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする