本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 吊配管金具
スパイラル吊バンド(提灯式) SK-0128 溶融亜鉛メッキ鋼板製
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12752725
品番
75 Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラルダクト用の提灯式吊バンドです。
呼称(Φ)
75
寸法D(Φmm)
80
材質
電気メッキ
寸法H(mm)
92
寸法t(mm)
0.8
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法d1(mm)
3/8
ねじ径×長さ(mm)
M8×25
材質(バンド)
溶融亜鉛メッキ鋼板