本体画像

150 Φ スパイラル吊バンド(提灯式) SK-0128 溶融亜鉛メッキ鋼板製 サンコー機材 12752759 150 Φ スパイラル吊バンド(提灯式) SK-0128 溶融亜鉛メッキ鋼板製 サンコー機材 12752759

スパイラル吊バンド(提灯式) SK-0128 溶融亜鉛メッキ鋼板製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12752759 品番150 Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルダクト用の提灯式吊バンドです。

呼称(Φ)150 寸法D(Φmm)153 材質電気メッキ 寸法H(mm)129 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)25 寸法B(mm)25 寸法d1(mm)3/8 ねじ径×長さ(mm)M8×25 材質(バンド)溶融亜鉛メッキ鋼板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12752759
2024-06-05
用途:
スパイラルダクトの吊り込み
株式会社伸和電機設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

150φのスパイラルダクトの吊り込みに使用しました。
使用感、価格共に満足です。在庫分として多めに注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする