本体画像

15A キーロン管(VD)用吊バンド  SK-0117 電気メッキ サンコー機材 12753486 15A キーロン管(VD)用吊バンド  SK-0117 電気メッキ サンコー機材 12753486

キーロン管(VD)用吊バンド SK-0117 電気メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12753486 品番15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

外面被覆鋼管用の吊り金具です。

呼称15A 寸法D(Φmm)25.7 用途横引き配管を支持するバンドとして 材質電気メッキ 寸法H(mm)67 寸法t(mm)2 寸法E(mm)25 寸法B(mm)25 寸法d1(mm)3/8 ねじ径×長さ(mm)M6×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする