本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 吊配管金具
キーロン管(VD)用吊バンド SK-0117 電気メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12753547
品番
65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
外面被覆鋼管用の吊り金具です。
呼称
65A
寸法D(Φmm)
79.9
用途
横引き配管を支持するバンドとして
材質
電気メッキ
寸法H(mm)
93
寸法t(mm)
2.3
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
25
寸法d1(mm)
3/8
ねじ径×長さ(mm)
M8×25