本体画像

フリーSGP・VP(32A〜80A兼用)×150 フリーレベルベーススタンドセット(SGP・VP用)SK-2701 電気メッキ サンコー機材 12757354 フリーSGP・VP(32A〜80A兼用)×150 フリーレベルベーススタンドセット(SGP・VP用)SK-2701 電気メッキ サンコー機材 12757354

フリーレベルベーススタンドセット(SGP・VP用)SK-2701 電気メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12757354 品番フリーSGP・VP(32A〜80A兼用)×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途は、SGP・VP・耐火二層管用のレベル調整バンドです。

材質電気メッキ 寸法L(mm)198 呼称フリー×150L 寸法P(mm)118 寸法d(Φmm)3/8 調整範囲(mm)(h〜H)32A:30〜135、40A:33〜132、50A:39〜126、60A:47〜118、80A:53〜111 寸法P1(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする