本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の フロアーバンド
防振フリーレベルベーススタンドセット(SGP・VP用) SK-2711 電気メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12757476
品番
防振フリーSGP・VP(32A〜80A兼用)×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途は、SGP・VP・耐火二層管用のレベル調整バンドです。
材質
電気メッキ
寸法L(mm)
198
呼称
防振フリー×150L
寸法P(mm)
118
寸法d(Φmm)
3/8
調整範囲(mm)
(h〜H)32A:30〜132、40A:33〜129、50A:39〜123、60A:47〜115、80A:53〜108
寸法P1(mm)
180