本体画像

2号(長方形) カンタンバイ(組立式基礎型枠) SK-0502 AES製 サンコー機材 12758894 2号(長方形) カンタンバイ(組立式基礎型枠) SK-0502 AES製 サンコー機材 12758894

カンタンバイ(組立式基礎型枠) SK-0502 AES製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12758894 品番2号(長方形)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

同一規格の見栄えの良いコンクリート礎石を作る為の基礎型枠です。
2分割ですのでブラケット設置後の施工でも基礎型枠を作る事が出来ます。

材質AES 寸法H(mm)152.5 寸法A(mm)190 寸法t(mm)3 寸法F(mm)394 寸法D(mm)290 寸法E(mm)220 寸法B(mm)364 寸法C(mm)120 型番2号(長方形)
注意
※カンタンバイの内側に8箇所のリブがありコンクリートが固まると型枠も固定されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする