本体画像

25A 厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ サンコー機材 12760468 25A 厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ サンコー機材 12760468

厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12760468 品番25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

配管を床面や壁面に直接固定する為の商品です。

呼称25A 寸法D(Φmm)34 材質電気メッキ 寸法H(mm)33 寸法t(mm)1 寸法B(mm)25 寸法P(mm)65 寸法d(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12760556
2024-04-28
用途:
板金工事
不動産業

使用した板金工事になんとか寸法が合って、加工し易くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする