本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 配管サドルバンド
厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12760520
品番
80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
配管を床面や壁面に直接固定する為の商品です。
呼称
80A
寸法D(Φmm)
89.1
材質
電気メッキ
寸法H(mm)
87
寸法t(mm)
2.3
寸法B(mm)
24
寸法P(mm)
125
寸法d(Φmm)
11