本体画像

300A 厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ サンコー機材 12760574 300A 厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ サンコー機材 12760574

厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12760574 品番300A
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,598
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

配管を床面や壁面に直接固定する為の商品です。

呼称300A 寸法D(Φmm)318.5 材質電気メッキ 寸法H(mm)315 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)50 寸法P(mm)370 寸法d(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12760556
2024-04-28
用途:
板金工事
不動産業

使用した板金工事になんとか寸法が合って、加工し易くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする