本体画像

KS-19 片サドルバンド SK-2512 ステンレス製 サンコー機材 12761204 KS-19 片サドルバンド SK-2512 ステンレス製 サンコー機材 12761204

片サドルバンド SK-2512 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12761204 品番KS-19
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別) アウトレット
¥8468

GP10A・VP13A(兼用)の片押え式サドルバンドです。

呼称KS-19 寸法D(Φmm)19 材質ステンレス 寸法t(mm)1 寸法W(mm)20 寸法P(mm)22 寸法d(Φmm)5.0×8.0 寸法A(Φmm)32
注意
商品画像は電気メッキタイプになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする