ドウシシャ
ドウシシャの イベント・ノベルティ・行楽用品
ドウシシャの アウトドア・行楽用品
ドウシシャの クッキング&テーブルウェア
コンビニマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(480mL)
注文コード
12763600
品番
CBCT480WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
家でオフィスで外でどこでも手軽に使える便利なタンブラー
用途
真空二重構造で保温・保冷OK。飲みごろ温度をキープします。
材質
胴部:ステンレス鋼、フタ受け:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
480
質量(g)
約200
寸法(Φ×mm)
78×159
保温効力(℃)
44以上(6時間)
保冷効力(℃)
14以下(6時間)