HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の エプロン
HEADS(ヘッズ)の 子ども用エプロン
子ども用エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12763889
品番
26926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
可愛い動物たちのデザインされた子ども用エプロン。料理やお菓子づくりのお手伝いはエプロンをつけて楽しい気分で!汚れがついても拭き取りやすい、撥水加工を施した素材です。
仕様
撥水加工/片面デザイン
色
エルビス
着丈(cm)
約50
柄
ELVIS
素材
綿72%、PVC28%
身幅(cm)
約42
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。
※洗濯不可
。
※汚れは中性洗剤で拭き取ってください。
※海外メーカー品の為、品切れの際は再入荷までお時間をいただきます。また、予告なく販売終了とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。