大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
寸法k(mm)
7.44
長さ(mm)
20
注文コード
12765019
品番
12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・長さ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
4.6
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
8.175
寸法C(mm)
約0.5
寸法k(mm)
7.44
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
26.88
ねじの呼びd
M12
許容差(mm)
l区分 8〜50:±0.5/55〜120:±0.6