大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
寸法k(mm)
8.8
長さ(mm)
45
注文コード
12765229
品番
16X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・長さ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
寸法t(mm)
5.3
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
10.175
寸法C(mm)
約0.5
寸法k(mm)
8.8
寸法ds(Φmm)
16
寸法dk(Φmm)
33.6
ねじの呼びd
M16
許容差(mm)
l区分 8〜50:±0.5/55〜120:±0.6