16X135X38 サラCAP(GOSHO 大阪魂 12765335 16X135X38 サラCAP(GOSHO 大阪魂 12765335

サラCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)8.8 注文コード12765335 品番16X135X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥766
販売価格(税別)
696
この商品は寸法k・長さ・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)5.3 寸法r(mm)約1 寸法S(mm)10.175 寸法C(mm)約0.5 寸法k(mm)8.8 寸法ds(Φmm)16 寸法dk(Φmm)33.6 ねじの呼びdM16 許容差(mm)l区分 8〜50:±0.5/55〜120:±0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする